TRUSCO
10mmパネルアダプタB
パネルを挟むための、アダプタです。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様
使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合
25角溝ありフレーム用
トラスコ品番
856-7313
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
22
高さ(mm)
10
質量(g)
204
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692812
AFB10-1000
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください