曜日別特売

25mmアルミフレーム用補強金物

25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物 - TRUSCO

ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。
ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692882AFK-19L型
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692898AFK-1030ブレス型
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692907AFK-12L15LI型(左用)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692916AFK-12R15LI型(右用)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692925AFK-1320TI型
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692934AFK-14L15LL型(左用)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692943AFK-14R15LL型(右用)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692952AFK-218LW型
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692968AFK-312T型
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692977AFK-424TW型
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692986AFK-515十字型
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
89692995AFK-624TT型
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89693004AFK-718LT型
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
89693013AFK-812内付L型
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89693022AFK-96つなぎ型
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする