TRUSCO
T型溶接ナット 1B
溶接用ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1B
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698245
TBW07-0004
1セット(14個)
856-4081
32.2
M4×0.7
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698254
TBW07-0005
1セット(14個)
856-4082
32.2
M5×0.8
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698263
TBW07-0006
1セット(10個)
856-4083
39
M6×1.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89698272
TBW07-0008
1セット(5個)
856-4084
29.5
M8×1.25
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89698288
TBW07-0010
1セット(5個)
856-4085
60
M10×1.5
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください