TRUSCO
四角溶接ナット M4 パイロット付
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M4
材質
スチール
仕様
1C
トラスコ品番
856-4361
質量(g)
67.5
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698534
TBW13-0004
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください