TRUSCO
四角溶接ナット M6 パイロット付
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M6
材質
スチール
仕様
1C
トラスコ品番
856-4363
質量(g)
81.8
ねじの呼び
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698552
TBW13-0006
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください