TRUSCO
四角溶接ナット M8 パイロット付
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M8
材質
スチール
仕様
1C
トラスコ品番
856-4364
質量(g)
100
ねじの呼び
M8
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698568
TBW13-0008
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください