TRUSCO
四角溶接ナット M12 パイロット無
四角形状で座面にパイロットがありません。
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
スチール
仕様
四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール
トラスコ品番
856-4370
質量(g)
107.3
ねじの呼び
M12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698674
TBW14-0012
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください