TRUSCO
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
六角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M5
仕様
1A
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698692
TBW11-0005
1セット(50個)
スチール
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
89698753
TBW12-0005
1セット(10個)
ステンレス
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください