TRUSCO
薄板用トラスタッピングねじ
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。
バーリング加工が不要です。
材質
鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状
トラス
2018年トラスコ掲載ページ
2 0477
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699575
Y041-0308
1セット(100本)
856-0946
65.7
M3×8
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699584
Y041-0310
1セット(100本)
856-0947
73.6
M3×10
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
89699593
Y041-0408
1セット(90本)
856-0948
122.3
M4×8
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89699602
Y041-0410
1セット(85本)
856-0949
115.5
M4×10
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧