TRUSCO
プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途
電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
サイズ
電気ハトメ2.6mm用
仕様
内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番
828-7488
セット内容
抜き棒1本
質量(g)
22
適合工具
THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0635
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699742
THP-KD3
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください