TYGシリーズ 自在 ゴム車

TYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCO

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。

材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89699758TYG-2525
130
119
131(税込)
当日出荷
89699767TYG-3232
150
129
142(税込)
当日出荷
89699776TYG-3838
230
199
219(税込)
当日出荷
89699785TYG-5050
410
359
395(税込)
当日出荷
89699794TYG-6565
680
589
648(税込)
当日出荷
89699803TYG-7575
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする