TRUSCO
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)
ゴム
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパー
あり
2018年トラスコ掲載ページ
2 0642
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699812
TYGB-38
38
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89699828
TYGB-50
50
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89699837
TYGB-65
65
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89699846
TYGB-75
75
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください