曜日別特売

TYGシリーズ 固定 ゴム車

TYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCO

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。

材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89699855TYGK-25856-410825
100
86
95(税込)
当日出荷
89699864TYGK-32856-410935
130
119
131(税込)
当日出荷
89699873TYGK-38856-411055
160
139
153(税込)
当日出荷
89699882TYGK-50856-4111125
340
299
329(税込)
当日出荷
89699898TYGK-65856-4112225
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699907TYGK-75856-4113275
680
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする