TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

標準的な小型キャスターです。
ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。

材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89699977TYGUB-3838
430
369
406(税込)
当日出荷
89699986TYGUB-5050
730
629
692(税込)
当日出荷
89699995TYGUB-6565
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700004TYGUB-7575
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89699986
2024-08-23
用途: 作業台の移動
サービス業

動作がとても滑らかで、フローリングにも負担が少ないようです。ストッパーが小さく、もう少し大きければ使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする