TRUSCO
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0692
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
25
32
38
50
65
75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700074
TYGNY-25
25
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
89700083
TYGNY-32
32
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
89700092
TYGNY-38
38
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
89700108
TYGNY-50
50
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89700117
TYGNY-65
65
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89700126
TYGNY-75
75
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください