TRUSCO
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0692
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700135
TYGNYB-38
38
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89700144
TYGNYB-50
50
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700153
TYGNYB-65
65
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700162
TYGNYB-75
75
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください