TYGシリーズ 固定 ナイロン車

TYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車 - TRUSCO

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。

材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700178TYGNYK-25856-412425
80
66
73(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700187TYGNYK-32856-412535
100
86
95(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700196TYGNYK-38856-412650
140
119
131(税込)
当日出荷
89700205TYGNYK-50856-412795
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700214TYGNYK-65856-4128165
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700223TYGNYK-75856-4129185
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする