ノーパンクタイヤ

ノーパンクタイヤ - TRUSCOノーパンクタイヤ - TRUSCO
(2件のレビュー)

パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。

材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0782内容量1個
注意
※タイヤの着脱時にはインパクトレンチをご使用ねがいます。
※ソケットは対辺17mm用を使用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700232TKT-175NP100170856-67950.45
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700248TKT-250NP120240856-67961.06
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89700232
2024-06-04
用途: キャンプなどに使うキャリーのプラスチックの車輪を、音のしないタイヤに変えた
農・林・水産業

プラスチックのタイヤと同じサイズのものが無くて、今回少し小さめのノーパンクタイヤに変えたが、アスファルトの上で音がしなくなり、引き心地が良くなった。
ホイールの幅が違うので、少し工夫して「ワッシャーの様なもの」を追加した。

対象商品 : 89700232
2019-09-09
用途: 運搬時
建設業・工事業

夏の猛暑で2本ともパンクしたので、ノーパンクタイヤに交換しました。
今までのチューブレス独特の段差での吸収が無くなったが、平地での運搬性は良くなったと思う。太いタイヤがダメになったら、また同系列で交換したいと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする