曜日別特売

スピードコントローラ

スピードコントローラ - TRUSCOスピードコントローラ - TRUSCO

小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。

使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701255TMSC200-6A856-3701Rc1/860
1,850
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701282TMSC300-15A856-3704Rc1/2110
2,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701273TMSC300-10A856-3703Rc3/8110
2,250
取扱い終了
代替品有
89701264TMSC200-8A856-3702Rc1/460
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89701273TMSC300-10A25288788TMSC3001-10ATMSC300-10A スピードコントローラ TRUSCO 25288788スピードコントローラTRUSCO1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする