ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ - TRUSCOステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ - TRUSCOステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ - TRUSCO

フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。

用途
ヤニやのりの付いている小物を取る際に。
シール貼り作業などに。
全長(mm)150材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701386TSP-44直型
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
89701395TSP-45先曲型
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする