TRUSCO
矢じり型ピンセット125
滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。
小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途
小物つまみ作業。
先端
矢じり形
全長(mm)
125
トラスコ品番
855-2612
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
10
質量(g)
19
2018年トラスコ掲載ページ
3 0587
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701438
TSP-46
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください