曜日別特売

竹ピンセット

竹ピンセット - TRUSCO
(2件のレビュー)

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。
保持物を傷つけません。

用途弱電・理化用途に最適。先端先細型全長(mm)200材質トラスコ品番855-2574幅(mm)9質量(g)72018年トラスコ掲載ページ3 0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701447TSP-52200
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 部品の移動
製造業

思っていたより丈夫で使いやすい。価格的にも満足。サイズの違うものを再度検討中

対象商品 : 89701447
2023-06-23
用途: 金箔を摘む
yamayaサービス業

ストレスなく目的の金箔を掴むことができました。ササクレもなく安全に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする