透明プラスチック製ピンセット

透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO透明プラスチック製ピンセット - TRUSCO

非磁性、絶縁性に優れています。
先端が面接触で細かなパーツを保持します。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。

用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質ポリカーボネート幅(mm)9耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701456TPP-230-TM先細型
550
479
527(税込)
当日出荷
89701465TPP-231-TM先丸型
550
479
527(税込)
当日出荷
89701474TPP-232-TM先曲型
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701483TPP-233-TM先平細型
550
479
527(税込)
当日出荷
89701492TPP-234-TM先丸平型
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする