六角サポーター 三価クロメート

六角サポーター 三価クロメート - TRUSCO六角サポーター 三価クロメート - TRUSCO

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4表面処理三価クロメート材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7ねじ長さ(mm)オス10、メス10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701508T-MK-450507
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする