TRUSCO
マジックバンド ストラップ
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途
コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様
屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ
3 0907
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701605
MKS-1915-B
青
150
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89701614
MKS-1915-Y
黄
150
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89701623
MKS-2520-B
青
200
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89701632
MKS-2520-Y
黄
200
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください