TRUSCO
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)
238
最大結束径(Φmm)
45
仕様
一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)
3.6
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度
180N
2018年トラスコ掲載ページ
3 0953
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701675
TSCTH240-B
青
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89701684
TSCTH240-GN
緑
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89701693
TSCTH240-NR
ナチュラル
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89701702
TSCTH240-R
赤
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89701718
TSCTH240-Y
黄
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください