電線保護材 スリットチューブ

電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO電線保護材 スリットチューブ - TRUSCO
(1件のレビュー)

再結束可能です。
専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。
必ず専用工具をご使用ください。

用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ3 1011内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702253TKL15PEBK855-48631801615
1,020
879
967(税込)
当日出荷
89702262TKL15PENRナチュラル855-48411801615
1,020
879
967(税込)
当日出荷
89702278TKL20PEBK855-48643102220
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89702287TKL20PENRナチュラル855-48423102220
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702296TKL25PEBK855-48655402725
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89702305TKL25PENRナチュラル855-48435402725
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702314TKL32PEBK855-48668403532
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89702323TKL32PENRナチュラル855-48448403532
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89702332TKL8PEBK855-4862140108
840
729
802(税込)
当日出荷
89702348TKL8PENRナチュラル855-4840140108
840
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702253
2022-08-19
用途: 充電ケーブル
アプローズ弦巻

取付が大変だった。
一回り大きいサイズはありますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする