オープンブッシュ

オープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCOオープンブッシュ - TRUSCO

パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。
取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。
ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。
RoHS指令対応品です。

用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702488SOB-130-101セット(10個)855-76637815
250
219
241(税込)
当日出荷
89702497SOB-130-501セット(50個)855-766431815
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702506SOB-190-101セット(10個)855-7665111321
390
339
373(税込)
当日出荷
89702515SOB-190-501セット(50個)855-7666541321
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702524SOB-260-101セット(10個)855-7667172029
500
429
472(税込)
当日出荷
89702533SOB-260-501セット(50個)855-7668822029
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする