グロメット

グロメット - TRUSCOグロメット - TRUSCOグロメット - TRUSCOグロメット - TRUSCOグロメット - TRUSCOグロメット - TRUSCO

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。
スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。
パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。
ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。

用途
ケーブルの保護。
パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロンナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702542TGM-012-5855-77913.35.0681.2
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702558TGM-016-5855-77923.75.0751.6
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702567TGM-024-5855-77934.45.0782.4
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702576TGM-032-5855-77945.35.2833.2
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする