線名札 小判型

線名札 小判型 - TRUSCO線名札 小判型 - TRUSCO線名札 小判型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

ファイバー製の表示名札です。
マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。
紐付商品ですRoHS指令適合製品です。

用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702628TFF-11X24855-77843024×11×1.0
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89702637TFF-16X32855-77855232×16×1.0
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89702646TFF-20X30855-77866030×20×1.0
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702646
2021-04-08
用途: 電線識別
ブィテック建設業・工事業

パソコンで名称シールを作り貼り付けて使用 ただ縛り紐がパラフィン紐で無いこと

1が参考にしています
対象商品 : 89702646
2019-11-04
用途: ケーブル製作作業時。
AVシステム

札の仕様が会社の仕様に一番合っているとおもうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする