曜日別特売

貼る漆喰粘着シート

貼る漆喰粘着シート - TRUSCO貼る漆喰粘着シート - TRUSCO貼る漆喰粘着シート - TRUSCO貼る漆喰粘着シート - TRUSCO

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。
自由にカットでき、また再剥離も可能です。
特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。
分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。
抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。

用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702655HSN-48024801800837-05680.24
14,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24952858HSN-962096020000837-05697.5
141,700
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702664HSN-962096020000837-05697.5
130,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89702664HSN-962024952858HSN-9620HSN-9620 貼る漆喰粘着シート TRUSCO 24952858貼る漆喰粘着シートTRUSCO1巻
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする