A型シリカゲル

A型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCOA型シリカゲル - TRUSCO
(1件のレビュー)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259内容量1セット(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702673TSG-10A-1001000836-6934
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89702682TSG-1A-100100836-6930
500
429
472(税込)
当日出荷
89702698TSG-20A-1002000836-6935
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89702725TSG-50A-1005000836-6936
7,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89702734TSG-5A-100500836-6933
1,020
879
967(税込)
当日出荷
89702707TSG-2A-100-836-6931
580
取扱い終了
89702716TSG-3A-100-836-6932
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702682
2020-02-20
用途: 保管用
製造業

ブーツの保管用として購入。
結果的には、もう一つ大きい方が良かった。
しかし、色で湿気具合がわかるし、細かく調整効くので良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする