ラバーグリス

ラバーグリス - TRUSCO

有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。
ゴムを侵しません。
耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。

用途
各種バルブのゴム部に。
車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。
車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。
車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。
ちょう度No.2黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702752TSRG-100
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする