曜日別特売

エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ

エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ - TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ - TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ - TRUSCO

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。
ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。
生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。
容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。

用途
各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500内容量1本(500mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702768TARS855-2579
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
※参考画像89702777TARS-C855-2580
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする