曜日別特売

ソケットセット 6角・ホルダー付

ソケットセット 6角・ホルダー付 - TRUSCOソケットセット 6角・ホルダー付 - TRUSCO

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。

材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
ソケット内容(mm)
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702935TS2-S-6S6.357、8、10、12、13、14837-1206ソケットホルダ(アルミタイプ)、6186
4,110
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
31256184TS3-S-6S9.58、10、12、13、14、17837-1207ソケットホルダ(アルミタイプ)、6247
4,110
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702953TS4-S-10S12.78、10、12、13、14、17、19、21、22、24837-1209ソケットホルダ(アルミタイプ)、10674
6,530
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
89702962TS4-S-6S12.710、12、13、14、17、19837-1208ソケットホルダ(アルミタイプ)、6423
4,770
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
89702944TS3-S-6S9.58、10、12、13、14、17837-1207ソケットホルダ(アルミタイプ)、6247
2,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする