首振りショートラチェットハンドル

首振りショートラチェットハンドル - TRUSCO首振りショートラチェットハンドル - TRUSCO
(6件のレビュー)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703023TSFRH2凸6.3594
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89703032TSFRH3凸9.5100
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703032
2022-07-31
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

小さくて狭い所で活躍できますが
切り替えレバーが弱く、作業中に切り替わり
緩めていたのに締まっているとかが有り、
レバーの節度をきつくしてもらえると星5つです。

対象商品 : 89703032
2021-11-25
用途: 車のウォーターポンプ交換の為
その他業種

ウォーターポンプ交換する時に通常のサイズの道具が狭くて回せない。この大きさは便利でした。どこの家庭にも一つは必要ですね

対象商品 : 89703032
2021-02-14
用途: FD3Sのプラグ交換
その他業種

KTCなどの有名どころの半値近くでこの使用感ならコスパ最高です

対象商品 : 89703032
2021-01-30
用途: RX-7 FD3Sのプラグ交換
その他業種

値段も手頃で、有名ブランドに比べてコスパが良いです。
使い勝手も良好です

対象商品 : 89703032
2020-08-12
用途: 車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所に手のひらサイズで、手首のスナップだけで回せます。エンジンルーム周りでの作業には持っていた方が良いでしょう!
ヘッドも思ってた以上に小さくて良かったです。

対象商品 : 89703023
2019-09-20
用途: BMW バイクの整備等の為

とにかく狭いところでギヤの細かさもあいまって使いやすいです。
これなしにはもう作業が出来ないぐらいの右腕です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする