TRUSCO
首振り伸縮ラチェットハンドル
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(279)
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
2018年トラスコ掲載ページ
4 0248
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89703075
TEFRH2
凸6.35
175~225
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89703084
TEFRH3
凸9.5
249~349
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
89703093
TEFRH4
凸12.7
352~492
¥
11,480
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください