TRUSCO
電動ドリル用12角ソケット
(1件のレビュー)
新開発の高耐久シャンクを採用しています。
作業性の良い12角口径です。
軽量設計です。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
104
軸長(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
4 0371
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89703118
TEF-17WH
17
17
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89703127
TEF-19WH
19
19
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89703136
TEF-21WH
21
21
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください