工具箱を買い替えで整理の為購入。まとめられたので探しやすく使いやすくなりました。
必要なサイズのレンチだけホルダーに収納して
オカモチに入れています。
ホルダーを使えばレンチを探す手間がなく
レンチを紛失することがなくなりました。
標準セットに使いたいサイズを追加することはよくあると思います。しかし追加するとホルダから溢れてしまいます。
そこで7本格納できるこのホルダーは素晴らしいです。
トラスコ製のパネルタイプレンチに使用する目的で購入しましたが、レンチの厚みがあるため使用できませんでした。薄いレンチでないと5本入りません。
珍しい4本収納タイプです。
ハゼットのスパナ4本しか持ってなくて
それを収納するためだけに買いました。
スッキリコンパクトでちょうど良かったです。
1本1本の間隔が狭くコンパクトに収納できるものを探してこれを買ってみました。同じスペースで他メーカーのものより2~3本多く収納できます。
薄型スパナ5本セットをまとめて保管するために購入。
薄型なので、どうせキチンとホールドしないだろうと思い、カバー付きを購入。
しかし、薄型スパナでもガタガタせずホールドしてくれます!
14-17のスパナまでは問題なし。
さすがに一番大きな17-19用のホールド部分(一番下の部分)は少しすき間が大きいので、薄型スパナではガタガタしてしまいます。
その部分だけガムテープを貼ってすき間を狭くして使用。
何の問題もありません。
これならカバー無しでも飛び出してきません。
カバーを開くのがひと手間あって面倒だし、ロック部分が少し固いので、外してしまおうかと考えています。
以前のものが壊れたので交換しました。きつくなく、ゆるくなく、良い製品だと思います。ただ、純正のものと比べると、ひとまわり大きいのが難点です。