角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル

角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル - TRUSCO

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。
常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。

形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703373TPH-3
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする