曜日別特売
(1件のレビュー)

オーソドックスタイプのはさみです
全長150mmと170mmがございます
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています

刃厚(mm)2.0材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など2018年トラスコ掲載ページ4 1029内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703592S-175B17575
1,000
859
945(税込)
当日出荷
89703608S-150B15060
890
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-25
用途: 梱包作業
その他業種

製品としては申し分無いのですが、製品説明の刃にギザギザの滑り止め加工がされてると有りますが、此方の使用にはその加工はありません。
コーティング無しのステンレスタイプには有りましたが、記載ミスだと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の修正をいたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする