曜日別特売

ラシャ切りはさみ

ラシャ切りはさみ - TRUSCOラシャ切りはさみ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。
カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。

全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番478-9920材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)138刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1044内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703653TST-240
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703653
2021-09-19
用途: ウエスを裁断

ウエスを裁断するのに最適です。NOストレスで切れます。
日本製で安心です。お値段以上です。
買って大満足!!です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする