曜日別特売

チェーンレンチ

チェーンレンチ - TRUSCOチェーンレンチ - TRUSCOチェーンレンチ - TRUSCOチェーンレンチ - TRUSCO
(1件のレビュー)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。

用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
チェーン長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703687TCW-150L45~14040~125150450836-6961
5,150
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89703705TCW-30045~15040~150300520836-6962
8,060
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89703723TCW-50065~18050~200500620836-6963
15,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
24952894TCW-15045~11040~100150375836-6960
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89703662TCW-15045~11040~100150375836-6960
2,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89703662TCW-15024952894TCW-150TCW-150 チェーンレンチ TRUSCO 24952894チェーンレンチTRUSCO1丁
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703705
2020-03-10
用途: 機械分解
製造業

全長表示を変えて下さい。オレンジブックは真面な表示ですが、ここでは本体+チェーン長になっています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする