曜日別特売

エホマクランプ (金工用)

エホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCOエホマクランプ (金工用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703958G-100CS1210001201087856-66872.45
13,460
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89703967G-20CS520050251856-66880.23
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89703976G-20CS620060261856-66890.33
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
89703985G-20CS820080265856-66900.53
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89704037G-30CS10300100380856-66991
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704055G-30CS530050351856-67010.28
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704064G-30CS630060361856-67020.4
4,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704073G-30CS830080365856-67030.62
5,270
4,598
5,058(税込)
当日出荷
89704098G-40CS12400120487856-67061.48
8,530
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704107G-40CS840080465856-67070.7
5,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704116G-50CS10500100580856-67081.26
8,230
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704125G-50CS12500120587856-67091.65
9,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704134G-60CS12600120687856-67111.8
10,160
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704143G-80CS12800120887856-67122.13
11,470
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
89704353SG-100CS10001201100856-67313.75
17,570
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89704362SG-125CS12501201350856-67324.38
21,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89704378SG-150CS15001201600856-67344.9
23,610
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89704387SG-30CS300120396856-67351.76
9,060
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704396SG-40CS400120496856-67371.97
10,040
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704405SG-50CS500120596856-67382.18
10,890
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704414SG-60CS600120696856-67402.39
11,770
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704423SG-80CS800120900856-67413.27
15,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
31252316G-30CS12300120387856-67001.32
7,730
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
89703994G-25CS10250100330856-66910.94
2,920
取扱い終了
89704003G-25CS525050301856-66920.26
1,600
取扱い終了
89704012G-25CS625060311856-66930.37
1,900
取扱い終了
89704028G-25CS825080315856-66940.57
2,250
取扱い終了
89704046G-30CS12300120387856-67001.32
5,850
取扱い終了
89704082G-40CS10400100480856-67051.13
3,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704116
2020-01-06
用途: 汎用機のメンテナンス

とにかく安いと思いました。品質に関しては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする