曜日別特売

エホマクランプ (木工用)

エホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCO
(2件のレビュー)

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。

材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ内容量1丁
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704195NC16-8160802450.74856-6713
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704204NC20-8200802850.78856-6714
5,130
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704213NC25-8250803350.84856-6715
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704222NC30-8300803850.89856-6716
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704247NC50-8500805851.1856-6718
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704256NC60-8600806851.12856-6719
6,660
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704265NE100-12100012011022.81856-6721
12,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704274NE20-122001203021.39856-6722
7,540
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704283NE25-122501203521.48856-6723
7,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704292NE30-123001204021.57856-6724
7,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704308NE40-124001205021.75856-6725
8,600
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704317NE50-125001206021.92856-6726
9,110
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704326NE60-126001207022.1856-6727
10,170
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704335NE80-128001209022.46856-6728
11,430
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
31252639NC40-8400804851856-6717
5,750
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89704238NC40-8400804851856-6717
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704256
2022-06-01
用途: 木工製品の接着補助
教育・研究機関

本製品を使用して木製椅子の接着剤による接着に使用しました。このクランプのおかげで修理できました。

対象商品 : 89704222
2020-05-01
用途: 良い商品です。

木材どうししっかり固定出来るのでdiyには、
あったら助かる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする