エホマクランプ 木ハンドル

エホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCOエホマクランプ 木ハンドル - TRUSCO

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704432G-30C10300100380
9,780
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704448G-30C530050351
5,640
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704457G-30C630060361
6,660
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704466G-30C830080365
7,620
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704475G-40C12400120487
11,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704484G-60C12600120687
13,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704493SG-100C10001201100
23,720
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89704502SG-150C15001201600
32,870
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
89704518SG-40C400120496
13,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704527SG-60C600120696
16,360
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする