TRUSCO
ギアバークランプ
片手で使用可能なバークランプです。
指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類
バークランプ
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼
最大締付力(kg)
160
2018年トラスコ掲載ページ
4 1797
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
締付け能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704563
TGBC-150
150
370
150
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704572
TGBC-300
300
525
300
¥
4,170
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704588
TGBC-450
450
680
450
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704597
TGBC-600
600
830
600
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704606
TGBC-900
900
1136
900
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください