曜日別特売

アングルバイス U型

アングルバイス U型 - TRUSCO

0~90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。

種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
取付寸法(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704624UA-75A757535138167170104.510
26,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
89704615UA-100A1021064116118619311512
33,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする