曜日別特売

強力型木工用バイス 台下型

強力型木工用バイス 台下型 - TRUSCO強力型木工用バイス 台下型 - TRUSCO強力型木工用バイス 台下型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

堅牢なつくりの木工用バイスです。

用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704712TMVHD-1602001608033017815815
40,070
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704728TMVHD-1802601809540023017820
44,350
38,980
42,878(税込)
当日出荷
89704737TMVHU-18038018011052027019020
51,140
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704728
2020-07-04
用途: 伐採した直径50mm以上の木を丸鋸で切断してゴミ袋で捨てられるサイズに切断するときの木の固定
その他業種

床に置いて使うつもりだったが、下面に出っ張りがあるので、本体固定用の穴にボルトを2本取り付けて足にして使っている。ある程度の重さがあり、しっかり固定出来て目的は達成できている。注文するときに「台下型」となっている意味が商品を見てやっとわかった。台の下の面にボルトでぶら下げて使用するものだと。使い方は本来と違うが満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする