木工用バイス 台上型

木工用バイス 台上型 - TRUSCO

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。

用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ4 1810内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704764TMVU-160
13,030
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする